Gant Duo-Flex Red/Blue XL R

Réf.: A175R4RXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Rot/Blau
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A175R4RXL
EAN / GTIN 5036108259229
Réf. fabricant A175R4RXL

Description

Description:

Le ″Duo-flex″ utilise des techniques de trempage avancées qui permettent à ce gant d'être doublement trempé dans les zones cruciales de forte usure. Augmente la protection et la durabilité du gant là où vous en avez le plus besoin sans augmenter le poids ou diminuer la dextérité.

Caractéristique(s):

  • Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles
  • Doublure respirante sans couture
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Léger et confortable
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131A)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier