Gant en latex Flex Grip Red/Black L R

Réf.: A174R8RL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Rot/Schwarz
Taille des gants 9

Numéros d’identification et classifications

Référence article A174R8RL
EAN / GTIN 5036108279647
Réf. fabricant A174R8RL

Description

Description:

Conçu à partir d'un support tricoté sans couture et d'une paume enduite de latex imperméable, ce gant offre un niveau élevé de confort, de souplesse et de douceur. La conception ergonomique imite la courbure naturelle de la main, ce qui réduit la fatigue de la main. Le dos ouvert et respirant de la main aide à réduire la transpiration.

Caractéristique(s):

  • Le revêtement en latex froissé offre une excellente adhérence
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Doublure respirante sans couture
  • Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 - (2121X)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier