• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dispositif de fixation d’outil LUKAS ASB pour disques abrasifs M12, tige 6 mm

Réf.: A1610021007301
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bride de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article A1610021007301
EAN / GTIN 4027497011254
Réf. fabricant A1610021007301
Article hors catalogue L50570 8

Description

Description:

Cette broche de fixation réutilisable sert à fixer solidement les disques abrasifs (ASVS). La tige en acier de qualité supérieure de la broche de fixation s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité. La livraison comprend des rondelles de serrage et contre-écrous.

Caractéristique(s):

Longueur totale: 60 mm
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 40 mm
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
Diamètre de l’outil: 12 mm

Avantage(s):

La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Utilisation:

Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: -
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: -
Ponçage de précision: -
Fraisage: idéal
Gravure: idéal
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: idéal
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé