Description:
Ce gant tricoté enduit latex offre la protection nécessaire des mains avec confort et adhérence à un prix abordable. La doublure est fabriquée à partir de polyester recyclé et l'enduction est faite à partir de latex naturel pour améliorer la durabilité des gants.
Caractéristique(s):
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Doublure robuste jauge 10
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Doublure respirante sans couture
- Fabriqué avec du coton recyclé et du polyester recyclé
- Certifié CE
- Niveau Anticoupure A1 ANSI
- Niveau 1 Abrasion ANSI
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Matière(s):
Matériau: Polyester recyclé;Coton; Elastique;