Gant tricoté enduit Latex Classique Black M R

Réf.: A150K8RM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Schwarz
Taille des gants 8

Numéros d’identification et classifications

Référence article A150K8RM
EAN / GTIN 5036108302130
Réf. fabricant A150K8RM

Description

Description:

Ce gant tricoté enduit latex offre la protection nécessaire des mains avec confort et adhérence à un prix abordable. La doublure est fabriquée à partir de polyester recyclé et l'enduction est faite à partir de latex naturel pour améliorer la durabilité des gants.

Caractéristique(s):

  • poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
  • Doublure robuste jauge 10
  • Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Doublure respirante sans couture
  • Fabriqué avec du coton recyclé et du polyester recyclé
  • Certifié CE
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • Niveau 1 Abrasion ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Matière(s):

Matériau: Polyester recyclé;Coton; Elastique;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier