Gant tricoté enduit Latex Classique Black L R

Réf.: A150K8RL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Schwarz
Taille des gants 9

Numéros d’identification et classifications

Référence article A150K8RL
EAN / GTIN 5036108302123
Réf. fabricant A150K8RL

Description

Description:

Ce gant tricoté enduit latex offre la protection nécessaire des mains avec confort et adhérence à un prix abordable. La doublure est fabriquée à partir de polyester recyclé et l'enduction est faite à partir de latex naturel pour améliorer la durabilité des gants.

Caractéristique(s):

  • poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
  • Doublure robuste jauge 10
  • Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Doublure respirante sans couture
  • Fabriqué avec du coton recyclé et du polyester recyclé
  • Certifié CE
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • Niveau 1 Abrasion ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Matière(s):

Matériau: Polyester recyclé;Coton; Elastique;