• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant tricoté enduit Latex Classique Green M R

Réf.: A150GNRM
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
Couleur Grün

Numéros d’identification et classifications

Référence article A150GNRM
EAN / GTIN 5036108302093
Réf. fabricant A150GNRM
Article hors catalogue L01840 373

Description

Description:

Ce gant tricoté enduit latex offre la protection nécessaire des mains avec confort et adhérence à un prix abordable. La doublure est fabriquée à partir de polyester recyclé et l'enduction est faite à partir de latex naturel pour améliorer la durabilité des gants.

Caractéristique(s):

  • poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
  • Doublure robuste jauge 10
  • Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Doublure respirante sans couture
  • Fabriqué avec du coton recyclé et du polyester recyclé
  • Certifié CE
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • Niveau 1 Abrasion ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Matière(s):

Matériau: Polyester recyclé;Coton; Elastique;