Gant Hiver Arctic Yellow XXL R

Réf.: A146YERXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 11

Numéros d’identification et classifications

Référence article A146YERXXL
EAN / GTIN 5036108199389
Réf. fabricant A146YERXXL
Article hors catalogue L01840 457

Description

Description:

La doublure double emprisonne la chaleur. Un trempage 3/4 de nitrile sablé offre une meilleure protection des doigts et une meilleure protection contre les liquides. Dos aéré pour la respirabilité. Protection contre la chaleur de contact 250°C Parfait pour un large éventail d'industries.

Caractéristique(s):

  • Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
  • la doublure maintient la chaleur grâce à une meilleure isolation
  • Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
  • Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
  • 3/4 enduit pour plus de protection
  • Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Acrylique; Elastique;