Gant Hiver Arctic Black XL R

Réf.: A146BKRXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A146BKRXL
EAN / GTIN 5036108199341
Réf. fabricant A146BKRXL

Description

Description:

La doublure double emprisonne la chaleur. Un trempage 3/4 de nitrile sablé offre une meilleure protection des doigts et une meilleure protection contre les liquides. Dos aéré pour la respirabilité. Protection contre la chaleur de contact 250°C Parfait pour un large éventail d'industries.

Caractéristique(s):

  • Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
  • la doublure maintient la chaleur grâce à une meilleure isolation
  • Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
  • Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
  • 3/4 enduit pour plus de protection
  • Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Acrylique; Elastique;