Description:
La doublure double emprisonne la chaleur. Un trempage 3/4 de nitrile sablé offre une meilleure protection des doigts et une meilleure protection contre les liquides. Dos aéré pour la respirabilité. Protection contre la chaleur de contact 250°C Parfait pour un large éventail d'industries.
Caractéristique(s):
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- la doublure maintient la chaleur grâce à une meilleure isolation
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- 3/4 enduit pour plus de protection
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Doublure respirante sans couture
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Matière(s):
Matériau: Polyester; Acrylique; Elastique;