Description:
Spécialement conçu pour le froid. L'enduction latex crêpé lui confère un excellent grip, la doublure acrylique jauge 7 offre une parfaite protection contre le froid en condition extrême.
Caractéristique(s):
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Doublure en acrylique chaud de jauge 7
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- pouce entièrement enduit pour une couverture accrue
- Doublure respirante sans couture
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Doublure robuste jauge 7
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Matière(s):
Matériau: Polyester; Acrylique; Elastique;