Gant Thermique enduit latex Orange/Black XXL B

Réf.: A140ORBXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Orange/Schwarz
Taille des gants 11

Numéros d’identification et classifications

Référence article A140ORBXXL
EAN / GTIN 5036108168651
Réf. fabricant A140ORBXXL

Description

Description:

Ce gant thermique est parfait pour la construction, le transport, la collecte des déchets, l'entretien, les collectivités publiques. Le support du gant est en acrylique chaud et convient aux travaux exterieurs et aux personnes travaillant dans des conditions de froid.

Caractéristique(s):

  • Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
  • Doublure en acrylique chaud de jauge 10 pour une protection extrême contre le froid
  • Doublure respirante sans couture
  • Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Acrylique; Elastique; Polyester;