• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant Thermique enduit latex Black XS R

Réf.: A140BKRXS
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
Référence article A140BKRXS
EAN / GTIN 5036108210671
Réf. fabricant A140BKRXS

Description

Description:

Ce gant thermique est parfait pour la construction, le transport, la collecte des déchets, l'entretien, les collectivités publiques. Le support du gant est en acrylique chaud et convient aux travaux exterieurs et aux personnes travaillant dans des conditions de froid.

Caractéristique(s):

  • Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
  • Doublure en acrylique chaud de jauge 10 pour une protection extrême contre le froid
  • Doublure respirante sans couture
  • Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Acrylique; Elastique; Polyester;