Diable Aluminium

Réf.: A1326L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Diables de manutention

Numéros d’identification et classifications

Référence article A1326L
EAN / GTIN 4017976213262
Réf. fabricant A1326L
Article hors catalogue L90080 507

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé en aluminium. Soigneusement soudé sans revêtement, léger et maniable. Poignées de sécurité en plastique dur. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc. Bavette en tôle d'alu à boulonner et remplaçable. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. Livré avec bavette démontée.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 200
Largeur bavette (mm): 480
Prof. bavette (mm): 300
Largeur totale (mm): 590
Profondeur totale (mm): 659
Hauteur totale (mm): 1300
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 260 x 85

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange