Gant Criss Cross PVC Orange XL R

Réf.: A130ORRXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Orange
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A130ORRXL
EAN / GTIN 5036108310890
Réf. fabricant A130ORRXL

Description

Description:

D'un excellent rapport qualité/prix, il est doté d'un revêtement réversible en PVC pour une durée de vie prolongée, ce qui en fait un choix idéal pour les travaux de manutention générale.

Caractéristique(s):

  • Motif texturé pour une meilleure adhérence
  • PVC extrêmement souple
  • Doublure robuste jauge 7
  • Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
  • Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
  • bonnes performances en conditions humides
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Coton; Elastique;