Description:
Votre valeur ajoutée: •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motriceAucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure Vos avantages: •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Caractéristique(s):
Longueur totale: 50 mm
Outil à graver: Coupe en deux précise
Longueur de tige: 28 mm
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 22 mm
Diamètre de l’outil: 3 mm
Avantage(s):
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Utilisation:
Alliages d’aluminium, de magnésium et de cuivre: idéal
Plastique/bois/caoutchouc: bien adapté
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier
Aluminium
Acier inoxydable
Adapté(s) pour:
Usinage de précision: idéal
Ébarbage: -
Ponçage de précision: -
Fraisage: idéal
Gravure: idéal
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure