• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à graver LUKAS HGA 04.060 pointue 2x6 mm

Réf.: A1300405042
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Barreaux traités

Numéros d’identification et classifications

Référence article A1300405042
EAN / GTIN 4027497008841
Réf. fabricant A1300405042
Article hors catalogue L50490 20

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motriceAucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure Vos avantages: •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Caractéristique(s):

Longueur totale: 60 mm
Outil à graver: Coupe en deux précise
Profilé: Profilé D pointe à 60°
Longueur de tige: 54 mm
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 4 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 6 mm
Diamètre de l’outil: 2 mm

Avantage(s):

La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages d’aluminium, de magnésium et de cuivre: idéal
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Acier
Aluminium
Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

Usinage de précision: idéal
Ébarbage: -
Ponçage de précision: -
Fraisage: idéal
Gravure: idéal
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure