• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant enduit PU paume sans latex - Paquet individuel Black XXL R

Réf.: A128K8RXXL
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
Référence article A128K8RXXL
EAN / GTIN 5036108360567
Réf. fabricant A128K8RXXL

Description

Description:

Doublure élastique en polyester et sans latex de jauge 13 avec revêtement PU sur la paume. Avec sa composition sans latex, ces gants sont la solution pour les personnes allergiques au latex ou ayant la peau sensible. Parfait pour les tâches précises où la dextérité et la respirabilité sont essentielles. Emballé a l'unité, une paire par paquet.

Caractéristique(s):

  • 100% sans latex
  • revêtement en PU lisse
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Doublure respirante sans couture
  • parfait pour accomplir des tâches difficiles
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Dextérité maximum
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 - (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Élasthanne sans latex; Elastique;