Gant Grip 13 PU Diamond knit (Pack 12) Grey/Black XS R

Réf.: A124G8RXS
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
Couleur Grau/Schwarz
Taille des gants 6

Numéros d’identification et classifications

Référence article A124G8RXS
EAN / GTIN 5036146018024
Réf. fabricant A124G8RXS

Description

Description:

Ces gants sont dotés d'une doublure en tricot diamant pour une respirabilité, un confort et une dextérité supérieurs. Le revêtement lisse en PU augmente la résistance à l'abrasion, ce qui les rend parfaits pour les tâches complexes. Flexibles et résistants, nos gants offrent aux travailleurs la confiance nécessaire pour effectuer des tâches difficiles en toute simplicité. Vendu en paquets de 12 paires.

Caractéristique(s):

  • Tissu en maille aérée
  • revêtement en PU lisse
  • parfait pour accomplir des tâches difficiles
  • Parfait pour la préparation des commandes en entrepôt
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Nouveau Modèle
  • Vendu par lot de 12 paires
  • marqué UKCA
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;