Gant enduit PU sans latex - Carton complet (144) Black XXL R

Réf.: A123K8RXXL
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
Couleur Schwarz
Taille des gants 11

Numéros d’identification et classifications

Référence article A123K8RXXL
EAN / GTIN 15036108849267
Réf. fabricant A123K8RXXL

Description

Description:

Enduction en polyester et sans latex de jauge-13 avec revêtement PU sur la paume. Avec sa composition sans latex, ces gants sont la solution pour les personnes allergiques au latex ou ayant la peau sensible. Parfait pour les tâches précises où la dextérité et la respirabilité sont essentielles. Vendu au carton complet de 144 paires.

Caractéristique(s):

  • 100% sans latex
  • revêtement en PU lisse
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Doublure respirante sans couture
  • parfait pour accomplir des tâches difficiles
  • Ce produit est vendu au carton
  • Certifié CE
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Dextérité maximum
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Élasthanne sans latex;