• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant enduit PU sans latex - Carton complet (144) Black M R

Réf.: A123K8RM
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
Référence article A123K8RM
EAN / GTIN 5036108849229
Réf. fabricant A123K8RM

Description

Description:

Enduction en polyester et sans latex de jauge-13 avec revêtement PU sur la paume. Avec sa composition sans latex, ces gants sont la solution pour les personnes allergiques au latex ou ayant la peau sensible. Parfait pour les tâches précises où la dextérité et la respirabilité sont essentielles. Vendu au carton complet de 144 paires.

Caractéristique(s):

  • 100% sans latex
  • revêtement en PU lisse
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Doublure respirante sans couture
  • parfait pour accomplir des tâches difficiles
  • Ce produit est vendu au carton
  • Certifié CE
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Dextérité maximum
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Élasthanne sans latex;