Kit de fraises LUKAS F1, 10 pièces, tige 3 mm Denture 5

Réf.: A1239000110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article A1239000110
EAN / GTIN 4027497323234
Réf. fabricant A1239000110
Article hors catalogue L50460 77

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Les longues lames sans interruption offrent un résultat parfait en termes de qualité de surface, et ce en un temps recordProduit doté d’une denture simple et économique •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure Vos avantages: •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. •Les longues lames de cet outil travaillent sans interruption et offrent grâce à leur denture simple et économique un résultat parfait en termes de qualité de surface.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Gamme
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 3 mm
Denture: Z5 denture simple fine
Contenu: 10 Fräser

Avantage(s):

La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Les longues lames de cet outil travaillent sans interruption et offrent grâce à leur denture simple et économique un résultat parfait en termes de qualité de surface.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Alliages d’aluminium, de magnésium et de cuivre: convient

Matière(s):

Acier
Acier inoxydable
Titane

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Usinage de précision: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: idéal
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Livraison:

A1235080705;A1235081305;A1237084105;A1237084505;A1238085005;A1238085305;A1239086405;A1239086605;A1241087205;A1241087405

Remarque(s):

Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Les longues lames sans interruption offrent un résultat parfait en termes de qualité de surface, et ce en un temps record
Produit doté d’une denture simple et économique
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop