• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant enduit PU Black XXXL R

Réf.: A120BKRXXXL
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
Référence article A120BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108312108
Réf. fabricant A120BKRXXXL

Description

Description:

Parfait pour des tâches compliquées où la dextérité et la respirabilité sont essentielles. Parfait pour les tâches précises où la dextérité et la respirabilité sont essentielles. Disponible dans une large gamme de couleurs et dans des tailles allant de 5/XXS à 12/3XL. Chaque paire est emballée individuellement. Ces gants sont également disponibles dans différentes variantes telles que le carton complet de 480 paires (A129), l'emballage prêt à l'emploi (VA120), la compatibilité avec les écrans tactiles (A195) et deux versions sans élastique en latex (A123 et A128).

Caractéristique(s):

  • revêtement en PU lisse
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Dextérité maximum
  • parfait pour accomplir des tâches difficiles
  • Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • CE Foodsafe
  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;