• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise HSS LUKAS MFG en forme d’ogive pour matériau en fonte/bois, 12x30 mm, tige 6 mm Denture 2

Réf.: A12061230602
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article A12061230602
EAN / GTIN 4027497007363
Réf. fabricant A12061230602
Article hors catalogue L50460 44

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Les longues lames sans interruption offrent un résultat parfait en termes de qualité de surface, et ce en un temps recordProduit doté d’une denture simple et économique •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure Vos avantages: •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. •Les longues lames de cet outil travaillent sans interruption et offrent grâce à leur denture simple et économique un résultat parfait en termes de qualité de surface.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Ogive
Longueur totale: 70 mm
Longueur de tige: 40 mm
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 30 mm
Diamètre de l’outil: 12 mm
Denture: Z2 denture simple résistante

Avantage(s):

La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Les longues lames de cet outil travaillent sans interruption et offrent grâce à leur denture simple et économique un résultat parfait en termes de qualité de surface.

Utilisation:

Alliages d’aluminium, de magnésium et de cuivre: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Plastique et bois
Acier
Aluminium

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Usinage de précision: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: idéal
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Les longues lames sans interruption offrent un résultat parfait en termes de qualité de surface, et ce en un temps record
Produit doté d’une denture simple et économique
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure