Fraise HSS LUKAS MFA en forme de cylindre pour matériau en fonte/bois, 6x16 mm, tige 6 mm Denture 2

Réf.: A12000616602
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A12000616602
    EAN / GTIN 4027497006120
    Réf. fabricant A12000616602
    Article hors catalogue L50460 37

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Les longues lames sans interruption offrent un résultat parfait en termes de qualité de surface, et ce en un temps recordProduit doté d’une denture simple et économique •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure Vos avantages: •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. •Les longues lames de cet outil travaillent sans interruption et offrent grâce à leur denture simple et économique un résultat parfait en termes de qualité de surface.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: Cylindre
    Longueur totale: 56 mm
    Longueur de tige: 40 mm
    Système de fixation de l’outil: Tige
    Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
    Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 16 mm
    Diamètre de l’outil: 6 mm
    Denture: Z2 denture simple résistante

    Avantage(s):

    La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
    Les longues lames de cet outil travaillent sans interruption et offrent grâce à leur denture simple et économique un résultat parfait en termes de qualité de surface.

    Utilisation:

    Alliages d’aluminium, de magnésium et de cuivre: convient
    Plastique/bois/caoutchouc: idéal

    Matière(s):

    Plastique et bois
    Acier
    Aluminium

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: idéal
    Ébarbage: idéal
    Usinage de précision: idéal
    Usinage de joints de soudure: idéal
    Fraisage: idéal
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Polissage: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
    Les longues lames sans interruption offrent un résultat parfait en termes de qualité de surface, et ce en un temps record
    Produit doté d’une denture simple et économique
    Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure