Gant Grip (emballage blister) Orange M R

Réf.: A109ORRM
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
Couleur Orange
Taille des gants 8

Numéros d’identification et classifications

Référence article A109ORRM
EAN / GTIN 5036108150373
Réf. fabricant A109ORRM

Description

Description:

Gant de jauge 10 trempé dans la paume en latex de qualité supérieure qui offre une bonne résistance à la déchirure et à l'abrasion, pour une manipulation sûre dans des conditions humides et sèches. Il offre de bonnes performances contre la perforation et l'abrasion et s'utilise aussi bien en milieu sec qu'humide. La construction du gant aide à réduire la fatigue des mains.

Caractéristique(s):

  • poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
  • Doublure robuste jauge 10
  • Doublure respirante sans couture
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • ouverture arrière pour la ventilation
  • Le gant de chantier indispensable
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;