Gant Extra Grip Yellow/Orange L R

Réf.: A105Y1RL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Gelb/Orange
Taille des gants 9

Numéros d’identification et classifications

Référence article A105Y1RL
EAN / GTIN 5036108304929
Réf. fabricant A105Y1RL

Description

Description:

Le gant A105 est conçu sur un tricot jauge 10 pour une bonne dextérité. L'enduction latex 3/4 procure une bonne protection aux liquides tout en garantissant sa dextérité. La finition crêpée garantit l'adhérence dans des conditions sèches comme humides.

Caractéristique(s):

  • Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
  • Doublure robuste jauge 10
  • 3/4 enduit pour plus de protection
  • Doublure respirante sans couture
  • poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
  • ouverture arrière pour la ventilation
  • Certifié CE
  • Latex trempé pour une adhérence maximale

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3143X)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;