Description:
La fraise pour matériaux composites en fibres : La combinaison d’une partie « lame » extra-longue et d’une denture grossière Fish-Tail offre à la fraise sur tige Composite Fine un large éventail d’applications. Le perçage et le fraisage de faces frontales se font sans difficulté. La partie « lame » extra-longue permet également les travaux de sciage et augmente la durée d’utilisation. C’est aussi grâce à sa longévité que cet outil est idéal pour une utilisation manuelle précise. Le type de denture fine (Fine) lui procure de la précision et une ergonomie élevée lors de l’utilisation manuelle. La tige en acier de qualité supérieure de la fraise sur tige s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre
Longueur totale: 77 mm
Longueur de tige: 47 mm
Sens de coupe: Coupe à droite
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 10 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 30 mm
Diamètre de l’outil: 10 mm
Denture: Composite Fine
Avantage(s):
La combinaison d’une partie « lame » extra-longue et d’une denture fine Fish-Tail offre à cet outil un large éventail d’applications. Le sciage, le perçage et le fraisage de faces frontales se font sans difficulté. Cet outil, grâce à sa longévité, est ainsi idéal pour une utilisation manuelle précise.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Utilisation:
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Plastique et bois
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Percer: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Fraisage: idéal
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
La fine denture rend l’outil idéal pour une utilisation manuelle précise
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
La denture Fish-Tail spécifique permet même les travaux de perçage et de fraisage de faces frontales
Lame extra-longue pour une longévité supérieure
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Produit idéal même pour les travaux de sciage grâce à une partie « lame » extra-longue