Fraise LUKAS HFT, ébarbeuse à sens inversé pour acier inoxydable/acier, 12x7 mm, tige 6 mm Denture 3 GSL 65 mm

Réf.: A10171207603
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 2-3 weeks
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
Type de produit Fraises rotatives

Identification et classification

Référence article A10171207603
Copier
EAN / GTIN 4027497605774
Copier
Réf. fabricant A10171207603
Copier
Article hors catalogue L50250 534
Copier
Fabricant LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Travailler efficacement : Enlever beaucoup de matière en peu de temps tout en obtenant un bon résultat en termes de qualité de surface •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Les longues lames sans interruption offrent un résultat parfait en termes de qualité de surface, et ce en un temps record •Pour l’usinage rapide d’endroits difficilement accessibles de tubes, coffrets ou récipientsProduit doté d’une denture simple et économique •Permet des chanfreins précis à 45° •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Le brasage spécifique en « V » prévient tout risque d’arrachage de la tige, même en cas de charge de traction élevée Vos avantages: •Un enlèvement important en un temps record lors de l’usinage d’acier coulé, de joints de soudure, d’aciers trempé et non trempés à haute densité et d’acier inoxydable. Ainsi, vous obtenez rapidement et efficacement un bon résultat en termes de qualité de surface. •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. •Les longues lames de cet outil travaillent sans interruption et offrent grâce à leur denture simple et économique un résultat parfait en termes de qualité de surface. •Cet outil permet sans difficulté l’ébarbage compliqué en sens inversé. Il permet de réaliser sans difficulté des chanfreins à 45° dans des endroits difficilement accessibles de tubes, coffrets ou récipients. Le brasage spécifique en « V » empêche l’arrachage de la tige dû à une charge de traction trop élevée.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Ébarbeuse à sens inversé
Longueur totale: 65 mm
Longueur de tige: 58 mm
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 7 mm
Diamètre de l’outil: 12 mm
Denture: Z3 denture simple moyenne

Avantage(s):

Un enlèvement important en un temps record lors de l’usinage d’acier coulé, de joints de soudure, d’aciers trempé et non trempés à haute densité et d’acier inoxydable. Ainsi, vous obtenez rapidement et efficacement un bon résultat en termes de qualité de surface.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Les longues lames de cet outil travaillent sans interruption et offrent grâce à leur denture simple et économique un résultat parfait en termes de qualité de surface.
Cet outil permet sans difficulté l’ébarbage compliqué en sens inversé. Il permet de réaliser sans difficulté des chanfreins à 45° dans des endroits difficilement accessibles de tubes, coffrets ou récipients. Le brasage spécifique en « V » empêche l’arrachage de la tige dû à une charge de traction trop élevée.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Alliages de titane et nickel: convient

Matière(s):

Acier
Acier inoxydable
Titane

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Usinage de précision: idéal
Ponçage de précision: -
Fraisage: idéal
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Travailler efficacement : Enlever beaucoup de matière en peu de temps tout en obtenant un bon résultat en termes de qualité de surface
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Les longues lames sans interruption offrent un résultat parfait en termes de qualité de surface, et ce en un temps record
Pour l’usinage rapide d’endroits difficilement accessibles de tubes, coffrets ou récipients
Produit doté d’une denture simple et économique
Permet des chanfreins précis à 45°
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Le brasage spécifique en « V » prévient tout risque d’arrachage de la tige, même en cas de charge de traction élevée