Fraise LUKAS HFT, ébarbeuse à sens inversé pour acier inoxydable/acier, 7x5 mm, tige 3 mm Denture 3 GSL 40 mm

Réf.: A10170705303
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A10170705303
    EAN / GTIN 4027497605767
    Réf. fabricant A10170705303
    Article hors catalogue L50250 425

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Travailler efficacement : Enlever beaucoup de matière en peu de temps tout en obtenant un bon résultat en termes de qualité de surface •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Les longues lames sans interruption offrent un résultat parfait en termes de qualité de surface, et ce en un temps record •Pour l’usinage rapide d’endroits difficilement accessibles de tubes, coffrets ou récipientsProduit doté d’une denture simple et économique •Permet des chanfreins précis à 45° •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Le brasage spécifique en « V » prévient tout risque d’arrachage de la tige, même en cas de charge de traction élevée Vos avantages: •Un enlèvement important en un temps record lors de l’usinage d’acier coulé, de joints de soudure, d’aciers trempé et non trempés à haute densité et d’acier inoxydable. Ainsi, vous obtenez rapidement et efficacement un bon résultat en termes de qualité de surface. •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. •Les longues lames de cet outil travaillent sans interruption et offrent grâce à leur denture simple et économique un résultat parfait en termes de qualité de surface. •Cet outil permet sans difficulté l’ébarbage compliqué en sens inversé. Il permet de réaliser sans difficulté des chanfreins à 45° dans des endroits difficilement accessibles de tubes, coffrets ou récipients. Le brasage spécifique en « V » empêche l’arrachage de la tige dû à une charge de traction trop élevée.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: Ébarbeuse à sens inversé
    Longueur totale: 40 mm
    Longueur de tige: 35 mm
    Système de fixation de l’outil: Tige
    Dimension du système de fixation de l’outil: 3 mm
    Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 5 mm
    Diamètre de l’outil: 7 mm
    Denture: Z3 denture simple moyenne

    Avantage(s):

    Un enlèvement important en un temps record lors de l’usinage d’acier coulé, de joints de soudure, d’aciers trempé et non trempés à haute densité et d’acier inoxydable. Ainsi, vous obtenez rapidement et efficacement un bon résultat en termes de qualité de surface.
    La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
    Les longues lames de cet outil travaillent sans interruption et offrent grâce à leur denture simple et économique un résultat parfait en termes de qualité de surface.
    Cet outil permet sans difficulté l’ébarbage compliqué en sens inversé. Il permet de réaliser sans difficulté des chanfreins à 45° dans des endroits difficilement accessibles de tubes, coffrets ou récipients. Le brasage spécifique en « V » empêche l’arrachage de la tige dû à une charge de traction trop élevée.

    Utilisation:

    Acier et acier coulé: idéal
    Acier allié/traité: idéal
    Aciers pour outils: idéal
    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
    Alliages de titane et nickel: convient

    Matière(s):

    Acier
    Acier inoxydable
    Titane

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: idéal
    Ébarbage: idéal
    Usinage de précision: idéal
    Ponçage de précision: -
    Fraisage: idéal
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Polissage: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Travailler efficacement : Enlever beaucoup de matière en peu de temps tout en obtenant un bon résultat en termes de qualité de surface
    Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
    Les longues lames sans interruption offrent un résultat parfait en termes de qualité de surface, et ce en un temps record
    Pour l’usinage rapide d’endroits difficilement accessibles de tubes, coffrets ou récipients
    Produit doté d’une denture simple et économique
    Permet des chanfreins précis à 45°
    Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
    Le brasage spécifique en « V » prévient tout risque d’arrachage de la tige, même en cas de charge de traction élevée