• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise LUKAS HFF en forme d’arc pour acier inoxydable/acier, 6x18 mm, tige 6 mm Denture 3

Réf.: A10100618603
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article A10100618603
EAN / GTIN 4027497005000
Réf. fabricant A10100618603
Article hors catalogue L50250 362

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Travailler efficacement : Enlever beaucoup de matière en peu de temps tout en obtenant un bon résultat en termes de qualité de surface •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Les longues lames sans interruption offrent un résultat parfait en termes de qualité de surface, et ce en un temps recordProduit doté d’une denture simple et économique •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure Vos avantages: •Un enlèvement important en un temps record lors de l’usinage d’acier coulé, de joints de soudure, d’aciers trempé et non trempés à haute densité et d’acier inoxydable. Ainsi, vous obtenez rapidement et efficacement un bon résultat en termes de qualité de surface. •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. •Les longues lames de cet outil travaillent sans interruption et offrent grâce à leur denture simple et économique un résultat parfait en termes de qualité de surface.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Arc
Longueur totale: 50 mm
Longueur de tige: 40 mm
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 18 mm
Diamètre de l’outil: 6 mm
Denture: Z3 denture simple moyenne

Avantage(s):

Un enlèvement important en un temps record lors de l’usinage d’acier coulé, de joints de soudure, d’aciers trempé et non trempés à haute densité et d’acier inoxydable. Ainsi, vous obtenez rapidement et efficacement un bon résultat en termes de qualité de surface.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Les longues lames de cet outil travaillent sans interruption et offrent grâce à leur denture simple et économique un résultat parfait en termes de qualité de surface.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Alliages de titane et nickel: convient

Matière(s):

Acier
Acier inoxydable
Titane

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: idéal
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Travailler efficacement : Enlever beaucoup de matière en peu de temps tout en obtenant un bon résultat en termes de qualité de surface
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Les longues lames sans interruption offrent un résultat parfait en termes de qualité de surface, et ce en un temps record
Produit doté d’une denture simple et économique
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure