Gant Enduit Latex Black XL R

Réf.: A100K8RXL
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
Couleur Schwarz
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A100K8RXL
EAN / GTIN 5036108301973
Réf. fabricant A100K8RXL

Description

Description:

Gant jauge 10 paume en latex de qualité supérieure qui offre une bonne résistance à la déchirure et à l'abrasion, pour une manipulation sûre dans des conditions humides et sèches. Il offre de bonnes performances contre la perforation et l'abrasion et s'utilise aussi bien en milieu sec qu'humide.

Caractéristique(s):

  • Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
  • poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
  • Doublure robuste jauge 10
  • Doublure respirante sans couture
  • Gant de travail de qualité supérieure
  • ouverture arrière pour la ventilation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • Niveau 2 Abrasion ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;