• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise LUKAS HFE en forme de goutte pour bois, 12x20 mm, tige 6 mm Denture Wood

Réf.: A10061220618
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article A10061220618
EAN / GTIN 4027497025763
Réf. fabricant A10061220618

Description

Description:

La fraise-lime Wood qui s’emploie de manière universelle pour le bois, le bois composite et les métaux non ferreux offre, grâce à sa denture en forme de râpe, un enlèvement rapide et facile. Les brise-copeaux permettent de répartir les forces qui agissent : L’outil se guide facilement et n’accroche pas. La tige en acier de qualité supérieure de la fraise-lime Wood s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Goutte
Longueur totale: 60 mm
Longueur de tige: 40 mm
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
Diamètre de l’outil: 12 mm
Denture: ZR2 denture moyenne en forme der râpe (Wood)

Avantage(s):

Cet outil qui s’emploie de manière universelle pour le bois, le bois composite et les métaux non ferreux offre, grâce à sa denture en forme de râpe, un enlèvement rapide. Les brise-copeaux permettent de répartir les forces qui agissent : L’outil se guide facilement et n’accroche pas.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Utilisation:

Acier et acier coulé: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Plastique et bois

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Grainage: convient
Ponçage de précision: -
Fraisage: idéal
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Utilisable de manière universelle pour l’usinage efficace de bois, bois composite et métaux non ferreux
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Enlèvement très rapide grâce à la denture en forme de râpe
Aucun risque d’accrochage dans la matière usinée grâce aux brise-copeaux
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Peut être facilement contrôlé et guidé