Description:
Votre valeur ajoutée: •Travailler efficacement avec une denture universelle : Enlever beaucoup de matière en peu de temps tout en obtenant un bon résultat en termes de qualité de surface •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motriceAucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure Vos avantages: •L’outil « tout-en-un » : Un taux d’enlèvement important en un temps record. Cet outil s’utilise de manière universelle et permet d’obtenir rapidement et efficacement un bon résultat en termes de qualité de surface pour toute sorte de matériaux. •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cône pointu
Longueur totale: 40 mm
Longueur de tige: 30 mm
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 3 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 4 mm
Diamètre de l’outil: 15 mm
Denture: Denture universelle Base-X
Avantage(s):
L’outil « tout-en-un » : Un taux d’enlèvement important en un temps record. Cet outil s’utilise de manière universelle et permet d’obtenir rapidement et efficacement un bon résultat en termes de qualité de surface pour toute sorte de matériaux.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Utilisation:
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Titane
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Usinage de précision: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: idéal
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Travailler efficacement avec une denture universelle : Enlever beaucoup de matière en peu de temps tout en obtenant un bon résultat en termes de qualité de surface
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure