Description:
La denture fine de cette lime rotative en carbure est modélisée sur une lime, fournit les meilleurs résultats de surface et est particulièrement silencieuse. Aucun broutage, encrassement ou accrochage, même lors de l'usinage de matériaux tendres – vous bénéficiez d'un contrôle optimal lors de l'usinage de vos matériaux. L'arbre en acier de haute qualité de la lime rotative s'adapte de manière optimale à la machine d'entraînement. Le serrage, le glissement ou même la rupture des arbres appartiennent au passé. Grâce au revêtement zinc-nickel, cet outil reste sans rouille. Nous proposons des limes rotatives dans de nombreuses tailles et formes et en trois dents différentes ZF1 (grossière) à ZF3 (fine). Ceci permet d'optimiser les conditions d'utilisation pour chaque application et d'obtenir le meilleur résultat de surface.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre arrondi
Longueur totale: 65 mm
Longueur de tige: 40 mm
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 25 mm
Diamètre de l’outil: 12 mm
Denture: ZF2 denture croisée très fine
Avantage(s):
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
La fine denture de cette lime rotative en métal dur est inspirée de la lime, fournit des résultats parfaits en termes de qualité de surface et fait preuve en plus d’un fonctionnement particulièrement régulier. Pas de vibration, ni encrassement, ni accrochage, même lors de l’usinage de matériaux tendres : vous maîtrisez parfaitement l’usinage de votre matériau. La tige en acier de qualité supérieure de la lime rotative s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas. Nous proposons des limes rotatives de plusieurs tailles et formes et dotées de trois différentes dentures allant de ZF1 (grossière) à ZF3 (fine). Cela permet d’optimiser les conditions d’emploi pour chaque cas d’utilisation et d’obtenir le meilleur résultat en termes de qualité de surface.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Matière(s):
Acier
Acier inoxydable
Titane
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Ponçage de précision: -
Fraisage: idéal
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Obtenir des résultats parfaits en termes de qualité de surface grâce à une denture fine
Outil à fonctionnement régulier avec peu de vibrations et sans à-coups grâce à une denture fine
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure