• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise LUKAS HFC en forme de cylindre arrondi pour acier inoxydable/acier, 10x20 mm, tige 6 mm Denture Z42

Réf.: A10021020620
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article A10021020620
EAN / GTIN 4027497572632
Réf. fabricant A10021020620

Description

Description:

La géométrie de la denture de la fraise sur tige Z42 permet l’usinage aussi bien de l’acier que de l’acier inoxydable avec un résultat parfait en termes de qualité de surface. Plus besoin de changer d’outil et d’investir dans un double équipement. La large section de copeau permet un travail rapide et efficace et un volume de coupe important. Même lors d’utilisations extrêmes, la Z42 présente un risque d’ébrèchement extrêmement faible, et ce malgré un haut rendement en termes de volume de coupe et un angle de coupe optimisé. La denture en forme de facettes de cette fraise sur tige en est la clé. La tige en acier de qualité supérieure de la fraise sur tige s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. Grâce à la courte taille des copeaux due aux brise-copeaux, l’effort de travail à fournir est faible et l’usure de la machine minimale. Les lames tranchantes et durables de la denture en forme de facettes de la Z42 y contribuent également. L’outil fonctionne de manière régulière, sans à-coups ni vibrations.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre arrondi
Longueur totale: 60 mm
Longueur de tige: 40 mm
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
Diamètre de l’outil: 10 mm
Denture: Z42 Inox/Steel Denture moyenne en forme de facettes

Avantage(s):

La géométrie de la denture de cet outil permet son utilisation avec l’acier et l’acier inoxydable. La large section de copeau permet un travail rapide et efficace et un volume de coupe important. Grâce aux brise-copeaux spécifiques, l’effort de travail à fournir reste faible.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Même lors d’utilisations extrêmes, risque d’ébrèchement extrêmement faible, haut rendement en termes de volume de coupe et angle de coupe optimisé : La denture en forme de facettes de cet outil en est la clé. La durabilité du tranchant permet en plus de diminuer l’effort de travail nécessaire et de rendre l’usure de la machine minimale. L’outil fonctionne de manière régulière, sans à-coups ni vibrations.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Fonte

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: idéal
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Permet l’usinage aussi bien de l’acier que de l’acier inoxydable
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Volume d’usinage important grâce à la denture grossière permettant un travail rapide
Utilisation efficace : Grand volume d’usinage en un temps record grâce à une section de copeau élevée
Résultat parfait en termes de qualité de surface grâce à la denture en forme de facettes
Lames et dents résistantes pour empêcher les éclatements et économiser du temps
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Outil à fonctionnement très régulier avec peu de vibrations et sans à-coups grâce à un angle d’usinage optimal
Nécessite peu d’effort de travail grâce à la courte taille des copeaux
Même lors d’utilisations extrêmes, le risque d’ébrèchement est extrêmement faible