Fraise LUKAS HFAS en forme de cylindre pour acier trempé, 12x25 mm, tige 6 mm denture frontale ZF2

Réf.: A100112256150001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A100112256150001
    EAN / GTIN 4027497522910
    Réf. fabricant A100112256150001
    Article hors catalogue L50250 692

    Description

    Description:

    The fine toothing of these tungsten carbide rotary files is modelled on a file for acquiring the best surface results and is particularly smooth running. No chattering, clogging or interlocking, even when cutting soft materials – you remain in perfect control when processing your material. The high-quality steel shank of the rotary file fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past. Thanks to the zinc-nickel coating, this tool remains rust-free. We can offer you rotary files in many sizes and shapes and with three different toothing grades from ZF1 (coarse) to ZF3 (fine). This allows the working conditions to be optimised for every application for achieving the best surface results.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: Cylindre
    Longueur totale: 65 mm
    Longueur de tige: 40 mm
    Sens de coupe: Coupe à droite
    Système de fixation de l’outil: Tige
    Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
    Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 25 mm
    Diamètre de l’outil: 12 mm
    Denture: ZF2 denture croisée très fine

    Avantage(s):

    La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
    La fine denture de cette lime rotative en métal dur est inspirée de la lime, fournit des résultats parfaits en termes de qualité de surface et fait preuve en plus d’un fonctionnement particulièrement régulier. Pas de vibration, ni encrassement, ni accrochage, même lors de l’usinage de matériaux tendres : vous maîtrisez parfaitement l’usinage de votre matériau. La tige en acier de qualité supérieure de la lime rotative s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas. Nous proposons des limes rotatives de plusieurs tailles et formes et dotées de trois différentes dentures allant de ZF1 (grossière) à ZF3 (fine). Cela permet d’optimiser les conditions d’emploi pour chaque cas d’utilisation et d’obtenir le meilleur résultat en termes de qualité de surface.

    Utilisation:

    Acier et acier coulé: idéal
    Acier allié/traité: idéal
    Aciers pour outils: idéal
    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
    Fer de fonte: idéal
    Alliages de titane et nickel: idéal

    Matière(s):

    Acier
    Acier inoxydable
    Titane

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: idéal
    Ébarbage: idéal
    Usinage de joints de soudure: idéal
    Ponçage de précision: -
    Fraisage: idéal
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
    Obtenir des résultats parfaits en termes de qualité de surface grâce à une denture fine
    Outil à fonctionnement régulier avec peu de vibrations et sans à-coups grâce à une denture fine
    Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure