Description:
La géométrie de la denture de la fraise sur tige Cast offre des résultats parfaits en termes de qualité de surface pour les matériaux en fonte. La large section de copeau permet un travail rapide et efficace et un volume de coupe important. Même lors d’utilisations extrêmes, la Cast présente un risque d’ébrèchement extrêmement faible, et ce malgré un haut rendement en termes de volume de coupe et un angle de coupe optimisé. La denture en forme de facettes de cette fraise sur tige en est la clé. La tige en acier de qualité supérieure de la fraise sur tige s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. Grâce à la courte taille des copeaux due aux brise-copeaux, l’effort de travail à fournir est faible et l’usure de la machine minimale. Les lames tranchantes et durables de la denture en forme de facettes de la Cast y contribuent également. L’outil fonctionne de manière régulière, sans à-coups ni vibrations.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre
Longueur totale: 60 mm
Longueur de tige: 40 mm
Sens de coupe: Coupe à droite
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
Diamètre de l’outil: 8 mm
Denture: Z43 Cast Denture croisée grossière en forme de facettes
Avantage(s):
La géométrie de la denture de cet outil permet son utilisation avec des matériaux en fonte. La large section de copeau permet un travail rapide et efficace et un volume de coupe important. Grâce aux brise-copeaux spécifiques, l’effort de travail à fournir reste faible.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Même lors d’utilisations extrêmes, risque d’ébrèchement extrêmement faible, haut rendement en termes de volume de coupe et angle de coupe optimisé : La denture en forme de facettes de cet outil en est la clé. La durabilité du tranchant permet en plus de diminuer l’effort de travail nécessaire et de rendre l’usure de la machine minimale. L’outil fonctionne de manière régulière, sans à-coups ni vibrations.
Utilisation:
Fer de fonte: idéal
Matière(s):
Fonte
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Usinage de joints de soudure: convient
Fraisage: idéal
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: idéal
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Utilisation efficace : Grand volume d’usinage en un temps record grâce à une section de copeau élevée
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Volume d’usinage important grâce à la denture grossière permettant un travail rapide
Lames et dents résistantes pour empêcher les éclatements et économiser du temps
Résultat parfait en termes de qualité de surface grâce à la denture en forme de facettes
Nécessite peu d’effort de travail grâce à la courte taille des copeaux
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Outil à fonctionnement très régulier avec peu de vibrations et sans à-coups grâce à un angle d’usinage optimal
Même lors d’utilisations extrêmes, le risque d’ébrèchement est extrêmement faible
Grâce à la denture en forme de facettes, les lames conservent leur tranchant pendant plus longtemps : L’utilisation nécessite peu d’effort et l’usure de la machine est minimale