Fraise LUKAS HFAS en forme de cylindre pour acier inoxydable/acier, 4x13 mm, tige 6 mm denture frontale 3

Réf.: A100104136030001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A100104136030001
    EAN / GTIN 4027497001316
    Réf. fabricant A100104136030001

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Travailler efficacement : Enlever beaucoup de matière en peu de temps tout en obtenant un bon résultat en termes de qualité de surface •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Les longues lames sans interruption offrent un résultat parfait en termes de qualité de surface, et ce en un temps recordProduit doté d’une denture simple et économique •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure Vos avantages: •Un enlèvement important en un temps record lors de l’usinage d’acier coulé, de joints de soudure, d’aciers trempé et non trempés à haute densité et d’acier inoxydable. Ainsi, vous obtenez rapidement et efficacement un bon résultat en termes de qualité de surface. •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. •Les longues lames de cet outil travaillent sans interruption et offrent grâce à leur denture simple et économique un résultat parfait en termes de qualité de surface.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: Cylindre
    Longueur totale: 50 mm
    Longueur de tige: 40 mm
    Système de fixation de l’outil: Tige
    Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
    Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 13 mm
    Diamètre de l’outil: 4 mm
    Denture: Z3 denture simple moyenne

    Avantage(s):

    Un enlèvement important en un temps record lors de l’usinage d’acier coulé, de joints de soudure, d’aciers trempé et non trempés à haute densité et d’acier inoxydable. Ainsi, vous obtenez rapidement et efficacement un bon résultat en termes de qualité de surface.
    La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
    Les longues lames de cet outil travaillent sans interruption et offrent grâce à leur denture simple et économique un résultat parfait en termes de qualité de surface.

    Utilisation:

    Acier et acier coulé: idéal
    Acier allié/traité: idéal
    Aciers pour outils: idéal
    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
    Alliages de titane et nickel: convient

    Matière(s):

    Acier
    Acier inoxydable
    Titane

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: idéal
    Ébarbage: idéal
    Usinage de joints de soudure: idéal
    Fraisage: idéal
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
    Éliminer la laque: -
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Travailler efficacement : Enlever beaucoup de matière en peu de temps tout en obtenant un bon résultat en termes de qualité de surface
    Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
    Les longues lames sans interruption offrent un résultat parfait en termes de qualité de surface, et ce en un temps record
    Produit doté d’une denture simple et économique
    Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure