Description:
Les fraises de la série EasyFinish 3D de LUKAS mettent fin à un travail fastidieux. La série de fraises avec des géométries spécialement développées et une denture optimisée de manière ciblée permet d'enlever les structures de support comme avec un scalpel et de les découper simplement. L'utilisateur s'épargne ainsi des efforts, du temps de travail et des étapes de travail inutiles lors de la finition manuelle. Le lissage des surfaces, la suppression des effets d'escalier sur les pentes et les rayons ou la réalisation de surfaces planes ne posent aucun problème avec ces fraises. Et le meilleur : tous les outils ont une queue de 3 mm. Vous n'avez besoin que d'une seule machine motrice pour toutes les applications.
Caractéristique(s):
Diamètre de l'outil 3 mm
Largeur/longueur/hauteur de l'outil : 20 mm
Porte-outils: Queue
Cote de maintien de l'outil : 3 mm
Longueur de corps: 30 mm
Durée totale : 50 mm
Forme de l'outil : Cylindrique
Présentation: Standard
Géométrie du corps : Géométrie standard
Type: VÉRIN HFA avec front
Diamètre de la tête d'outil : 3 mm
Longueur de la tête d'outil : 20 mm
Qualité du matériau : HM - carbure
Longueur totale de l'arbre : 30 mm
Diamètre de queue : 3 mm
Longueur totale de l'outil : 50 mm
Sens de la coupe Coupe à droite
Longueur des dents : 20 mm
Avantage(s):
Série spéciale de fraises à 3D pressions avec géométries spécialement développées et engrenage spécialement optimisé.
Permet de retirer les structures de support comme avec un scalpel et des couper facilement.
Tous les modèles fraise de la série LUKAS EasyFinish 3D sont équipés d'un axe de 3 mm : Aucun remplacement de la machine n'est nécessaire
Tous les fraise de la série en un coup d'œil : fraise avec engrenage droit, fraise avec axe de guidage, fraise pour le lissage et un fraise 3 tailles pour chaque défi en post-traitement
Les arbres en acier de haute qualité des outils s'adaptent de manière optimale à la machine motrice. Le serrage, le glissement ou même la rupture de l'arbre sont une chose du passé.
Utilisation:
Acier et acier moulé
Aciers alliés/trempés : adaptés
Aciers à outils : adaptés
Acier et acier moulé résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur : adapté
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre : adaptés
Matière(s):
Acier inoxydable
Plastique/Bois
Acier
Adapté(s) pour:
Ébavurage : bien adapté
Fraisage : adapté
Meulage des joints d'angle : approprié
Usinage de précision : bien adapté
Séparation : bien adaptée
Remarque(s):
fraise pour la suppression des structures de support dans la fabrication d'additifs
Terminer les tâches fastidieuses pendant le post-traitement
Moules spécialement conçus pour chaque produit 3D impressions
Optimisé pour le post-traitement 3D impressions
Sépare et élimine proprement les supports et les bavures et lisse les surfaces
LUKAS propose la variante adaptée à chaque equerre et à chaque forme