Gant Microdot White M R

Réf.: A080WHRM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Weiß
Taille des gants 8

Numéros d’identification et classifications

Référence article A080WHRM
EAN / GTIN 5036108346882
Réf. fabricant A080WHRM
Article hors catalogue L01840 1421

Description

Description:

Gant tout usage, hautement dextre, 100 % coton éponge, avec trois coutures au dos pour un meilleur maintien. Les points en PVC sur la paume et les doigts assurent une meilleure prise en main

Caractéristique(s):

  • Doublure de jauge 24 pour plus de dextérité
  • Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
  • paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
  • Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
  • Doublure respirante sans couture
  • bonnes performances en conditions humides
  • Certifié CE

Matière(s):

Matériau: Coton; PVC; Polyester; Elastique;