• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

COMPO TOURNEVIS DYNAMO 2,5NM

Réf.: A.402J1
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article A.402J1
EAN / GTIN 3148516764065
Réf. fabricant A.402J1
Article hors catalogue L60130 1354

Description

Description:

  • Classe II type D
  • Visseuse dynamométrique à un sens de rotation, serrage au couple à droite
  • Sortie à six pans creux pour utilisation avec embouts 1/4″
  • Adaptateur ECR 1/4″ - 1/4″ pour douilles et accessoires en option
  • Manche avec entraînement 1/4″ pour utilisation avec une poignée avec cliquet réversible de type A.300 PA
  • Clé de réglage 82H.4
  • Livraison avec rapport de contrôle, clé de réglage et numéro d'identification individuel

Caractéristique(s):

  • Coffret: BP.115
  • Clés: A402 - 20
  • Clés à pipe: R.3,2 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
  • Insert: PL.434
  • G manche: A.300PA
  • Tournevis: A.402
  • [kg]: 1,10

Livraison:

  • Coffret: BP.115
  • Clés à douilles série R: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  • Poignée: A.300PA
  • Coupleur: A.402
  • Adaptateur 1/4″: ECR
  • Rallonges 1/4″: R.210 - R.215
  • Classe II type D
  • Visseuse dynamométrique à un sens de rotation, serrage au couple à droite
  • Sortie à six pans creux pour utilisation avec embouts 1/4″
  • Clé à ergots de réglage, 4 mm
  • Livraison en coffret avec certificat d'étalonnage et numéro d'identification individuel

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier