• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

TOURNEVIS DYNAMO DE PRODUCTION

Réf.: A.341MT
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article A.341MT
EAN / GTIN 3148510013572
Réf. fabricant A.341MT
Article hors catalogue L60130 2348

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Ce type de visseuse sans graduation se règle sur un appareil de contrôle de couple
  • Visseuse dynamométrique légère et compacte spécialement conçue pour les couples faibles
  • Visseuse dynamométrique à un sens de rotation, couple-serrage à droite
  • Sortie à six pans creux pour utilisation avec embouts de 4 mm
  • Adaptateur ECR.0 pour clé à douille 1/4″ en option
  • Livrée avec clé à ergots de réglage, 4 mm
  • Livrée avec certificat d'étalonnage et numéro d'identification individuel

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 23
  • L [mm]: 130,0
  • Puissance [cN.m]: 15 - 75
  • Puissance [lbf.ft]: 1,30 - 6,50
  • Applications série: 1
  • Sortie: 1/4″
  • [g]: 130

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier