• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

COMPO TOURNEVIS DYNAMO 75CNM

Réf.: A.301MTJ1
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article A.301MTJ1
EAN / GTIN 3148510012575
Réf. fabricant A.301MTJ1
Article hors catalogue L60130 3519

Description

Description:

  • Points forts du produit: Visseuse dynamométrique légère et compacte, spécialement conçue pour les couples faibles
  • Sens de serrage du couple à droite
  • Sortie à six pans creux pour l'utilisation d'embouts de la série 0
  • Sortie 1/4″ avec adaptateur ECR.0 en option /

Caractéristique(s):

  • Puissance [cN.m]: 15 - 75
  • Ensembles: vis à fente: 4 - 4,5 - 5,5, PH 1,5 - 2,5 - 3 mm, PZ 0 - 1 mm
  • Tournevis: A.301MT
  • [g]: 370

Livraison:

  • Embouts série ED.0: PZ0 - PZ1
  • Embouts série EH.0: 1,5 - 2,5 - 3 mm
  • Embouts série ES.0: 4 - 4,5 - 5,5 mm
  • Visseuse dynamométrique: A.301MT
  • Clé à ergots de réglage 4 mm
  • Livrée en coffret avec un certificat d'étalonnage

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier