CLE A BEQUILLE A CARDAN

Réf.: 99C.19
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 99C.19
EAN / GTIN 3148516923516
Réf. fabricant 99C.19
Article hors catalogue L60130 604

Description

Description:

  • Points forts du produit: L'articulation à cardan permet un angle de travail pour les endroits difficilement accessibles
  • La position de la clé à douille est maintenue par un ressort de retenue
  • Poignées chromées, satinées
  • Clé à douille chromée, polie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 26,0
  • L [mm]: 523
  • L1 [mm]: 220
  • [g]: 860