• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre de fermeture de sécurité, Hauteur utile: 1450mm

Réf.: 998310 1450
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 550 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 110 mm
Hauteur utile 1 450 mm
Profondeur avec poignée 93 mm
Profondeur sans poignée 50 mm
Domaine d'utilisation Aménagement de conteneurs; Rayonnages à tiroirs
Poids 2,8 kg
Type de produit Fermeture centralisée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 998310 1450
EAN / GTIN 4067263111993
Réf. fabricant 998310 1450

Description

Exécution:

Barre de fermeture avec poignée en plastique, verrouillage par cadenas (non fourni,
un cadenas avec un diamètre d’anse jusqu’à 6 mm max. convient). La barre de fermeture peut être poussée devant les
tiroirs afin d’empêcher ainsi toute ouverture des tiroirs pendant le transport.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tiroirs, aménagement de conteneurs.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Non compatible avec les armoires à outils du groupe 93, montage uniquement sur des rayonnages à tiroirs.
Montage ultérieur impossible.