Accessoires TOOL RETRACTOR 9960 , 1 pc

Réf.: 9960.06
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
    Référence article 9960.06
    EAN / GTIN 4002632804328
    Réf. fabricant 9960.06
    Article hors catalogue L60170 930

    Description

    Description:

    Pour garder votre outil de coupe avec vous en tout temps.
    L'ENROULEUR D'OUTIL protège votre outil de coupe de la perte et de la chute. La pièce centrale est le cordon Kevlar robuste, qui peut être prolongé jusqu'à 90 cm. Une fois que vous relâchez votre lame, il vous sera ramené via le cordon flexible. Vos mains sont libres pour d’autres activités – le lame est toujours à portée de main. Le mousqueton est pour votre boucle de ceinture, la corde en acier à l'autre extrémité pour l'oeillet de votre outil de coupe.
    • Matériau de base :
      Plastique
    • Grand mousqueton
      L'ENROULEUR D'OUTIL est particulièrement adapté à votre boucle de ceinture. Avec une poignée, vous avez accroché le mousqueton ici. Et si vous voulez le mettre ailleurs ? Cela fonctionne également rapidement et facilement.
    • Embout amovible
      pour fixer votre couteau MARTOR, retirez l'embout. La boucle de corde d'acier est maintenant beaucoup plus facile à ouvrir et à fermer. Si le lame est attaché, cliquez de nouveau sur l'embout. Simple et rapide !
    • Pour beaucoup de lame
      , la boucle de corde en acier est conçue pour s'adapter à presque tous les couteaux MARTOR avec un oeillet. Votre outil ne doit pas peser plus de 170 g – de sorte que le cordon de kevlar puisse être rétracté immédiatement si vous le souhaitez.
    • Cordon très résistant
      le cordon Kevlar est en mouvement permanent pendant la coupe. C'est pourquoi il peut résister à beaucoup - strictement parlant, des forces allant jusqu'à 355 N. vous pouvez tirer le cordon Kevlar jusqu'à 90 cm de longueur. Assez pour travailler de manière flexible.

    Caractéristique(s):

    • Type d'accessoires: Transport , Rangement
    • Matériau de base: Plastique
    • Possible en tant qu'article promotionnel: no