• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

COUPE-CABLE ACIER DIAM.5MM

Réf.: 996.5
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 996.5
EAN / GTIN 3148512195016
Réf. fabricant 996.5
Article hors catalogue L60130 7230

Description

Description:

  • Points forts du produit: Outil léger dont les lames et les angles de coupe sont adaptés aux matériaux durs et aux câbles multiconducteurs
  • Verrouillage par curseur, ouverture par pression sur les branches
  • Lames en acier trempé 60-62 HRC
  • Capacité de coupe: 5 mm pour câble en acier doux 60 - 100 kg/mm², 4 mm pour câble en acier dur 130 - 160 kg/mm², 3 mm pour câble rond 60 kg/mm².

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 21
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 12
  • L2 [mm]: 50 - 125
  • [g]: 165