• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille mâle à chocs ∙ TORX® ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 40 mm

Réf.: 995S-T60
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 995S-T60
EAN / GTIN 4000896047741
Réf. fabricant 995S-T60
Article hors catalogue L60140 1150

Description

Description:

  • Exécution courte
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T60
  • Dimensions / longueur : 40 mm
  • Longueur l1: 22.1 mm
  • Poids net (kg): 0.07 kg
  • Pour utilisation avec machines