• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Protection de montant de rayonnage RackGuard™ étroite LLR

Réf.: 994419 LLR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 400 mm
Largeur A max. 85 mm
Profondeur B max. 80 mm
Poids 1,9 kg
Type de produit Protection antichocs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 994419 LLR
EAN / GTIN 5056116703842

Description

Exécution:

La protection de montant de rayonnage RackGuard™ protège les montants de rayonnage contre les chocs latéraux et frontaux ainsi que contre les rayures dues aux véhicules de travail. L’énergie d’impact est dirigée autour du pied au lieu de le traverser, réduisant ainsi les dommages et assurant la stabilité des rayonnages. Les garnitures en caoutchouc assurent une bonne fixation sur tous les montants de rayonnage courants. Structure en nid d’abeille destinée à atténuer les chocs. Energie d’impact maximale à 90°: 1000 joules. Zone d’impact 0 – 600 mm. Déformation à une énergie maximale: 20 mm. Très grande résistance aux intempéries et à la décoloration.

Norme:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Adapté(s) pour:

Profilé de cadre pour rayonnage à palettes Schulte S610-M18-U. Largeur de support 76 mm. Rayonnages à palettes 991202 toutes réf.; 991207 toutes réf.; 991212 réf. 2500, 3000, 3500; 991217 réf. 2500, 3000, 3500. Rayonnages à palettes SSI Schäfer avec profilé de support P73.

Remarque(s):

Protections de montants de rayonnages disponibles sur demande.